Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10127808 Εκτυπωτής 100-240 Vac | AF7ZPH 23YE20

MSA 10127808 Εκτυπωτής 100-240 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZPH Μοντέλο: 10127808Σταυρός: 23YE20
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
€2,441.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτυπωτής
Βάθος6"
Διάμετρος22 "
Ύψος9"
Μήκος6"
Πηγή ενέργειας100 έως 240 VAC
Ένδειξη κατάστασηςΝαι
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9028100000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10127808 Εκτυπωτής 100-240 Vac
€2,441.26 /μονάδα