Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 to 14 AWG 1 Conductor | AH9KBX 3LR06

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 to 14 AWG 1 Conductor

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9KBX Μοντέλο: L35Cross Ref: 3LR06
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
€4.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός συνδετήρας
Τύπος σύνδεσηςКόμπακτ
Στυλ κεφαλήςσχισμένο
Μήκος0.81 "
ΥλικόΗλεκτρολυτικός χαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού8 AWG λανθάνον
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG Στερεά
Υλικό βιδώνΕπίχρυσος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος13 / 64 "
Πλάτος0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αγωγών: 1
    • Αριθμός οπών: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl Connector Compact 250 kcmil έως 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Ρευματοδότης1.95 "Ηλεκτρολυτικός χαλκός250 κιλ6 AWG λανθάνον13 / 32 "0.94 "€28.70
BLACKBURN (T&B) L400-BB Μηχανικός σύνδεσμος 500 kcmil έως 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBΥποδοχή με αυλακώσεις3"Χαλκί500 κιλ4/0 AWG λανθάνον9 / 16 "1.41 "€64.90
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 to 14 AWG 1 Conductor | AH9KBZ 3LR08 L70σχισμένο1.13 "Ηλεκτρολυτικός χαλκός4 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά9 / 32 "0.53 "€6.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 to 14 AWG 1 Conductor
€4.36 /μονάδα