MOYNO 33359 Μηχανοκίνητη προοδευτική αντλία κοιλότητας 50 Psi | AF9LTJ 30EK55

MOYNO 33359 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LTJ Μοντέλο: 33359Σταυρός: 30EK55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,504.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας
Ρυθμός ροής @ Μέγ. RPM και 0 PSI9.4 gpm
Ρυθμός ροής @ Ελάχ. RPM και 0 PSI0.835 gpm
Ύψος7.875 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος3/4 NPT, 3/4 NPT
Μήκος19 23 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. RPM1750
Μέγιστη. Ιξώδες20,000 CPS
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.10 βαθμοί F
Ελάχ. Πίεση0 PSI
Ελάχ. RPM150
Μέγεθος σωματιδίου4.8mm
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/2
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/32
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Νιτρίλιο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Τάση115 / 230 VAC
Πλάτος568729 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.485
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413600040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
MOYNO 33259 Μηχανοκίνητη προοδευτική αντλία κοιλότητας 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "€2,507.10
MOYNO 34459 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "€2,553.53
MOYNO 35651 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας 50 Psi | AF9LTL 30EK57 356518.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 VAC568614 "€3,878.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOYNO 33359 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας 50 Psi
€2,504.37 /μονάδα