MOYNO 35651 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας 50 Psi | AF9LTL 30EK57

MOYNO 35651 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9LTL Μοντέλο: 35651Σταυρός: 30EK57

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,878.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας
Ρυθμός ροής @ Μέγ. RPM και 0 PSI24.0 gpm
Ρυθμός ροής @ Ελάχ. RPM και 0 PSI2.139 gpm
Ύψος8.187 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος1-1/2 NPT, 1-1/4 NPT
Μήκος25 7 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. RPM1750
Μέγιστη. Ιξώδες20,000 CPS
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.10 βαθμοί F
Ελάχ. Πίεση0 PSI
Ελάχ. RPM150
Μέγεθος σωματιδίου9.5mm
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1-1/4
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM3/64
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Νιτρίλιο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Τάση208/230/440 VAC
Πλάτος568614 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8413600040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
MOYNO 33259 Μηχανοκίνητη προοδευτική αντλία κοιλότητας 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "€2,507.10
MOYNO 33359 Μηχανοκίνητη προοδευτική αντλία κοιλότητας 50 Psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "€2,504.37
MOYNO 34459 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "€2,553.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOYNO 35651 Μηχανοκίνητη αντλία προοδευτικής κοιλότητας 50 Psi
€3,878.10 /μονάδα