Προσαρμογέας MORSE DRUM 55 / 30-19GR Για τύμπανο διαμέτρου 47 cm - 48.2 cm | AF6FBR

MORSE DRUM Προσαρμογέας 55 / 30-19GR για τύμπανο διαμέτρου 47 cm - 48.2 cm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6FBR Μοντέλο: 55/30-19GR

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογείς διαμέτρου
Drum Dia.18 1/2 "έως 19"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 38 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
Χρήση με Mfr. ΣειράΣειρά 185G, 285G, 185Gr, 285Gr, And300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Morse Drum 55 / 30-19GR είναι ένας προσαρμογέας διαμέτρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρισμό τυμπάνου μικρότερης διαμέτρου με τον ίδιο χειριστή τυμπάνου.
    • Διαθέτει ενσωματωμένους βραχίονες συγκράτησης για τη μείωση της διαμέτρου λαβής και την αποτροπή της ολίσθησης του τυμπάνου κατά μήκος της θήκης του τυμπάνου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Ανθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 55/30-14.5 Προσαρμογέας διαμέτρου τυμπάνου, Για τύμπανα διαμέτρου 14-14.5 σε | AF6FBM 55 / 30-14.514 "έως 14 1/2"Οχι€397.54
MORSE DRUM 55 / 30-16 Προσαρμογέας για 39.3 cm - 40.6 cm Διάμετρος Drum | AF6FBN 55 / 30-1615 1/2 "έως 16"Οχι€393.75
MORSE DRUM 55/30-17.5 Adapter For 43.1 cm - 44.4 cm Διάμετρος Τύμπανου | AF6FBP 55 / 30-17.517 "έως 17 1/2"Οχι€393.75
MORSE DRUM 55/30-19 Αντάπτορας για 47 cm - 48.2 cm 113-Litre Diameter Drum | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "έως 19"Οχι€249.41
MORSE DRUM 55/30-20.5 Adapter For 50.8 cm - 52 cm Diameter Drum | AF6FBT 55 / 30-20.520 "έως 20 1/2"Οχι€249.41
MORSE DRUM 55/30-22 Adapter For 54.6 cm - 55.9 cm Διάμετρος Τύμπανου | AF6FBU 55 / 30-2221 1/2 "έως 22"Οχι€162.06
MORSE DRUM 55/30M-14.5 Adapter, Spark Resistant, Για 35.5 cm - 36.8 cm Διάμετρος Τύμπανου | AF6FBV 55 / 30Μ-14.514 "έως 14 1/2"Ναι-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Προσαρμογέας 55 / 30-19GR για τύμπανο διαμέτρου 47 cm - 48.2 cm
€825.45 /μονάδα