MORSE DRUM 55/30-14.5 Προσαρμογέας διαμέτρου τυμπάνου, Για τύμπανα διαμέτρου 14-14.5 σε | AF6FBM

MORSE DRUM Προσαρμογέας διαμέτρου τυμπάνου 55 / 30-14.5, τύμπανα διαμέτρου 14-14.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FBM Μοντέλο: 55/30-14.5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€397.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογείς διαμέτρου
Drum Dia.14 "έως 14 1/2"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 38 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
ΠεριλαμβάνειΕνσωματωμένα στηρίγματα επάνω και κάτω
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
Χρήση μεΚάτω από άγκιστρο Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Carriers και Vertical Lift Drum Pourers

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να χειρίζεται μικρότερα τύμπανα με τον ίδιο χειριστή τυμπάνου
    • Μπορεί να χειριστεί τα τύμπανα με διάμετρο 14 - 14.5 ίντσες
    • Ενσωματωμένα βραχίονες συγκράτησης για αποτροπή ολίσθησης του τυμπάνου και προσαρμογή για τύμπανα ύψους έως 38 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Ανθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 55 / 30-16 Προσαρμογέας για 39.3 cm - 40.6 cm Διάμετρος Drum | AF6FBN 55 / 30-1615 1/2 "έως 16"Οχι€393.75
MORSE DRUM 55/30-17.5 Adapter For 43.1 cm - 44.4 cm Διάμετρος Τύμπανου | AF6FBP 55 / 30-17.517 "έως 17 1/2"Οχι€393.75
MORSE DRUM 55/30-19 Αντάπτορας για 47 cm - 48.2 cm 113-Litre Diameter Drum | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "έως 19"Οχι€249.41
Προσαρμογέας MORSE DRUM 55 / 30-19GR Για τύμπανο διαμέτρου 47 cm - 48.2 cm | AF6FBR 55 / 30-19GR18 1/2 "έως 19"Οχι€825.45
MORSE DRUM 55/30-20.5 Adapter For 50.8 cm - 52 cm Diameter Drum | AF6FBT 55 / 30-20.520 "έως 20 1/2"Οχι€249.41
MORSE DRUM 55/30-22 Adapter For 54.6 cm - 55.9 cm Διάμετρος Τύμπανου | AF6FBU 55 / 30-2221 1/2 "έως 22"Οχι€162.06
MORSE DRUM 55/30M-14.5 Adapter, Spark Resistant, Για 35.5 cm - 36.8 cm Διάμετρος Τύμπανου | AF6FBV 55 / 30Μ-14.514 "έως 14 1/2"Ναι-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Προσαρμογέας διαμέτρου τυμπάνου 55 / 30-14.5, τύμπανα διαμέτρου 14-14.5
€397.54 /μονάδα