MORSE DRUM 311-1-220-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 1 Phase, 220V, 50Hz | AF6FGQ

MORSE DRUM 311-1-220-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 1 Phase, 220V, 50Hz

Στοιχείο: AF6FGQ Μοντέλο: 311-1-220-50
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€35,012.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές9.7A
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων4 έως 16 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
Συχνότητα50 Hz
HP2 hp
Hz50
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση1
Τάση220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 594
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)195.58
Πλάτος πλοίου (cm)157.48
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανακατέψτε δυναμικά το περιεχόμενο με αυτό το τύμπανο
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει χάλυβα, ίνες ή πλαστικά βαρέλια
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 311-1-115 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,745.45
RFQ
MORSE DRUM 311-1-230 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,745.45
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,611.82
RFQ
MORSE DRUM 311-3-460 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,611.82
RFQ
MORSE DRUM 311-3-575 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€33,943.64
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 3 Phase, 230V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230-50-3230V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€34,210.91
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 3 Phase, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€34,210.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 311-1-220-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 1 Phase, 220V, 50Hz
€35,012.73 /μονάδα