MORSE DRUM 311-3-460 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 460V | AF6FGU

MORSE DRUM 311-3-460 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 460V

Στοιχείο: AF6FGU Μοντέλο: 311-3-460
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€34,611.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές2.5A
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων5 έως 20 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
Συχνότητα60 Hz
HP2 hp
Hz60
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση3
Τάση460V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 594
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)195.58
Πλάτος πλοίου (cm)157.48
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Morse 311-3-460 Tilt-to-Load τύμπανο περιστροφής / τύμπανο τυμπάνου
    • Εξαλείφει την ανάγκη ελιγμού ενός τυμπάνου πίσω στη θέση του δαπέδου μετά την ολοκλήρωση
    • 3-φάση / 460V / 60Hz / TEFC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 311-1-115 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,745.45
RFQ
MORSE DRUM 311-1-220-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 1 Phase, 220V, 50Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€35,012.73
RFQ
MORSE DRUM 311-1-230 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,745.45
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€34,611.82
RFQ
MORSE DRUM 311-3-575 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€33,943.64
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 3 Phase, 230V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230-50-3230V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€34,210.91
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, 3 Phase, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€34,210.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 311-3-460 Automated Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 460V
€34,611.82 /μονάδα