MORSE DRUM 310-E1-50 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, Αντιεκρηκτικό, 1 Phase, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ

MORSE DRUM 310-E1-50 Ανατροπέας τυμπάνου Tilt-to-Load, 4-16 RPM, με προστασία από έκρηξη, 1 φάση, 110/220V, 50 Hz

Στοιχείο: CD8YUZ Μοντέλο: 310-E1-50
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€20,580.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές9.8A
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
RPM τυμπάνων4 έως 16 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
ΑντιεκκρηκτικοίΝαι
Συχνότητα50 Hz
HP2 hp
Hz50
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Φάση1
Τάση220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 450
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχεία ελέγχου που πωλούνται ξεχωριστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 310-3-575 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V, 60Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€17,426.18
RFQ
MORSE DRUM 310-A ​​Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, Air Motor | AF6FGH 310-Α----5 έως 20 σ.α.λ.-€17,640.00
RFQ
MORSE DRUM 310-1 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€17,586.55
RFQ
MORSE DRUM 310-1-50 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 220V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€18,575.45
RFQ
MORSE DRUM 310-3 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€17,439.55
RFQ
MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX 310-3-50-3230/ 400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€17,773.64
RFQ
MORSE DRUM 310-E1 Ανατροπέας τυμπάνου Tilt-To-Load, 5-20 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 115/230V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€20,018.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 310-E1-50 Ανατροπέας τυμπάνου Tilt-to-Load, 4-16 RPM, με προστασία από έκρηξη, 1 φάση, 110/220V, 50 Hz
€20,580.00 /μονάδα