MORSE DRUM 310-A ​​Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, Air Motor | AF6FGH

MORSE DRUM 310-A ​​Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, Air Motor

Στοιχείο: AF6FGH Μοντέλο: 310-A
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,640.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ροή ροής αέρα40 SCFM
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων5 έως 20 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΜηχανοκίνηταΑέρας
Τύπος κινητήραAir Motor
Πίεση50 psi
κλίσηΙσχύς κλίσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 393.75
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναμιγνύεται με τύμπανα για έντονη ανάμειξη συστατικών
    • Μηχανισμός κλίσης ισχύος για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για στήριξη βαρελιών χάλυβα, ινών ή πλαστικών
    • Σχεδιασμένο για να χωρέσει έως και 363 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 310-3-575 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V, 60Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€17,426.18
RFQ
MORSE DRUM 310-1 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€17,586.55
RFQ
MORSE DRUM 310-1-50 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 Phase, 220V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€18,575.45
RFQ
MORSE DRUM 310-3 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€17,439.55
RFQ
MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 3 Phase, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX 310-3-50-3230/ 400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€17,773.64
RFQ
MORSE DRUM 310-E1 Ανατροπέας τυμπάνου Tilt-To-Load, 5-20 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 115/230V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.-€20,018.73
RFQ
MORSE DRUM 310-E1-50 Tilt-to-Load Drum Tumbler, 4-16 RPM, Αντιεκρηκτικό, 1 Phase, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ 310-1-E50-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€20,580.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 310-A ​​Tilt-to-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, Air Motor
€17,640.00 /μονάδα