MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 400V, 3 Phase | AF6FRA

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 400V, 3 Phase

Στοιχείο: AF6FRA Μοντέλο: 310-3-50-CE
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€28,437.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές2.9A
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων4 έως 16 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Συχνότητα50 Hz
HP2 hp
Hz50
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
άλλαΠεριλαμβάνονται χειριστήρια κινητήρα
Φάση3
Τάση400V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 712.8
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)180.34
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το τύμπανο τυμπάνου Morse 310-3-50-CE είναι ιδανικό για ανάμειξη ή ανάμειξη περιεχομένων τυμπάνου (πιστοποιημένο με CE για χρήση στην Ευρώπη)
    • Μια πλήρης λύση, συμπεριλαμβανομένου του τυμπάνου, περίβλημα με ασφάλεια ασφάλισης και πακέτο ελέγχου
    • Χειρίζεται μεγάλη ποικιλία τύπων / μεγεθών τυμπάνου, μέχρι ύψους 74 - 94 cm και διάμετρο 46 - 60 cm)
    • Αναμείξτε σχολαστικά τα περιεχόμενα ενός κλειστού τυμπάνου, μειώνει τους κινδύνους εργαζομένων / τους κινδύνους μόλυνσης και τον καθαρισμό
    • Δεν προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 220V, 1 Phase | AG7GTJ 310-1-50-μ.Χ-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€29,520.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 400V, 3 Phase
€28,437.82 /μονάδα