MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 220V, 1 Phase | AG7GTJ

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 220V, 1 Phase

Είδος: AG7GTJ Μοντέλο: 310-1-50-CE
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€29,520.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές9.7A
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων4 έως 16 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκού30 έως 40 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
Συχνότητα50 Hz
HP2 hp
Hz50
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
άλλαΠεριλαμβάνονται χειριστήρια κινητήρα
Φάση1
κλίσηΙσχύς κλίσης
Τάση220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 712.8
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)180.34
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανακατέψτε τις σκόνες, τα συμπληρώματα και πολλά άλλα με αυτό το τύμπανο
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό βαρελιών χάλυβα, ινών ή πλαστικών
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει έως και 363 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 400V, 3 Phase | AF6FRA 310-3-50-μ.Χ-3400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.-€28,437.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-Load Drum Tumbler, 220V, 1 Phase
€29,520.27 /μονάδα