MORSE DRUM 289F Fork Mounted Drum Racker, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EXW

MORSE DRUM 289F Fork Mounted Drum Racker, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EXW Μοντέλο: 289F

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,653.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Rackers
Drum ActionΑνύψωση , Rack , Tilt , Transport
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Περιστρεφόμενο
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Τοποθέτηση ΤύποςΤοποθετημένο στο πιρούνι
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία, ενσύρματο χειριστήριο
Απομακρυσμένη ΤύποςΑσύρματο χειριστήριο (προαιρετικό)
ΧαρακτηριστικάΤοποθετημένο στο πιρούνι
Χρήση μεΠιρούνι με άπλωμα 26" έως 39".
Τάση12V DC
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια26 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 279.9
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Morse 289F MORStak forklift mount drum racker μετατρέπει ένα περονοφόρο όχημα σε drum racker
    • Μόλις τα πιρούνια τοποθετηθούν στις τσέπες του πιρουνιού, ασφαλίστε στο φορείο με αλυσίδα. Χρειάζεται απόσταση πιρούνι 66 cm
    • Αυτόνομη ισχύς και υδραυλικά που επιτυγχάνονται μέσω μπαταρίας και φορτιστή βαθιού κύκλου 12V
    • Διατίθεται ασύρματο χειριστήριο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 289C Drum Racker, Carriage Mount, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EXV 289CΜπαταρία, ενσύρματο χειριστήριοΠλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Περιστρεφόμενο55 gal.800 lbs.Ανύψωση , Rack , Tilt , Transport1€11,452.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 289F Fork Mounted Drum Racker, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Χωρητικότητα
€11,653.09 /μονάδα