MORSE DRUM 2-5154-A Double Stationary Drum Roller, 20 rpm, Air Motor | AX3KNY

MORSE DRUM 2-5154-A Διπλός στατικός τύμπανος κύλινδρος, 20 σ.α.λ.

Είδος: AX3KNY Μοντέλο: 2-5154-A
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,481.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερός κύλινδρος τυμπάνου
Ροή ροής αέρα40 SCFM
Βασική διάσταση24 "x 97"
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 28"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων20 RPM
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΑεροκίνητο μοτέρ
Τύπος κινητήραAir Motor
Αριθμός Τροχών8
Πίεση20 έως 40 psi
Shaft Dia.1"
Τύπος ταχύτηταςΕλεγχόμενος αέρας
Strap ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)259.08
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται έλεγχοι αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 2-5154-1 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Tefc Motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€6,267.55
MORSE DRUM 2-5154-3 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Inverter Duty Motor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACΜεταβλητός20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNT 2-5154-E1-1115/ 230V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Διπλός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με προστασία από έκρηξη | AX3KNU 2-5154-Ε1-50-1220V ACΣταθερό16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNW 2-5154-Ε3-50-3230/ 400V ACΣταθερό16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNX 2-5154-Ε3-575-3575V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-A Διπλός στατικός τύμπανος κύλινδρος, 20 σ.α.λ.
€6,481.36 /μονάδα