MORSE DRUM 2-5154-3 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Inverter Duty Motor | AX3KNR

MORSE DRUM 2-5154-3 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 ίππος, κινητήρας Duty Inverter

Είδος: AX3KNR Μοντέλο: 2-5154-3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,739.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερός κύλινδρος τυμπάνου
Ενισχυτές1.4/ 2.8Α
Βασική διάσταση24 "x 97"
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 28"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων20 RPM
Συχνότητα60 Hz
HP1 hp
Hz60 Hz
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΕργασία μετατροπέα
Τύπος κινητήραInverter Duty
Αριθμός Τροχών8
Φάση3
Shaft Dia.1"
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
Strap ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση115/ 230/ 460V AC
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207.45
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)259.08
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 2-5154-1 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Tefc Motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€6,267.55
MORSE DRUM 2-5154-E1 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNT 2-5154-E1-1115/ 230V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Διπλός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με προστασία από έκρηξη | AX3KNU 2-5154-Ε1-50-1220V ACΣταθερό16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNW 2-5154-Ε3-50-3230/ 400V ACΣταθερό16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNX 2-5154-Ε3-575-3575V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-A Double Stationary Drum Roller, 20 rpm, Air Motor | AX3KNY 2-5154-Α---Ελεγχόμενος αέρας20 RPM-1000 lbs.€6,481.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-3 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 ίππος, κινητήρας Duty Inverter
€5,739.68 /μονάδα