MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNW

MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 ίππος, Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις

Είδος: AX3KNW Μοντέλο: 2-5154-E3-50
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,750.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερός κύλινδρος τυμπάνου
Ενισχυτές2/ 3.5Α
Βασική διάσταση24 "x 97"
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 28"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων16 RPM
Συχνότητα50 Hz
HP1 hp
Hz50 Hz
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Αριθμός Τροχών8
Φάση3
Αξιολογήθηκε γιαΚατηγορία Ι Ομάδα Δ, Κατηγορία ΙΙ Ομάδες ΣΤ και Ζ.
Shaft Dia.1"
Τύπος ταχύτηταςΣταθερό
Strap ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση230/ 400V AC
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.5
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)259.08
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 2-5154-1 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Tefc Motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€6,267.55
MORSE DRUM 2-5154-3 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Inverter Duty Motor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACΜεταβλητός20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNT 2-5154-E1-1115/ 230V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Διπλός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με προστασία από έκρηξη | AX3KNU 2-5154-Ε1-50-1220V ACΣταθερό16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Double Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNX 2-5154-Ε3-575-3575V ACΣταθερό20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-A Double Stationary Drum Roller, 20 rpm, Air Motor | AX3KNY 2-5154-Α---Ελεγχόμενος αέρας20 RPM-1000 lbs.€6,481.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Διπλός στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1 ίππος, Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις
€7,750.91 /μονάδα