MORSE DRUM 14-SSC Round Drum Dolly, SS, Διάμετρος 58.4 cm, 454 kg Καπάκι, Ανοξείδωτοι τροχίσκοι | AF6EEV

MORSE DRUM 14-SSC Round Drum Dolly, SS, Διάμετρος 58.4 cm, Καπάκι 454 kg, Τροχίσκοι από ανοξείδωτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EEV Μοντέλο: 14-SSC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€665.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dollies, βάσεις και αξεσουάρ
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος διανομής4"
Drum Dia.23 "
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος28.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Τροχών4
Χαρακτηριστικάγύρος
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
ΖάντεςΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χειρίζεται βαρέλια χάλυβα, πολυ, ινών και πλαστικών
    • Σχεδιασμένο για μεταφορά βαρελιών 208 λίτρων
    • Παράγει ιδανικά αποτελέσματα με τη λαβή Morse 24 Clamp + Go dolly (συνιστάται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Μέγεθος δοκούφινίρισμαΎψοςΥλικόΥλικό τροχούΤιμή
MORSE DRUM 14 Round Drum Dolly, 58.4 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EEN 1423 "55 gal.Σκονισμένο με σκόνη28.5 "ΑτσάλιΠολυολεφίνη€206.07
MORSE DRUM 14-30 Round Drum Dolly, 50.8 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EEP 14-3020 "30 gal.Σκονισμένο με σκόνη20 "ΑτσάλιΠολυολεφίνη€238.14
MORSE DRUM 14-30SS Round Drum Dolly, Ανοξείδωτο, Διάμετρος 50.8 cm, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EEQ 14-30SS20 "30 gal.--Ανοξείδωτο ατσάλιΠολυολεφίνη€411.33
MORSE DRUM 14-G Round Drum Dolly, Γαλβανισμένο, Διάμετρος 58.4 cm, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EER 14-G23 "55 gal.Γαλβανιζέ-ΑτσάλιΠολυολεφίνη€380.86
MORSE DRUM 14M Round Drum Dolly, Spark Resistant, 58.4 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EET 14M23 "55 gal.Σκονισμένο με σκόνη-ΑτσάλιΠολυολεφίνη-
RFQ
MORSE DRUM 14-SS Round Drum Dolly, SS, Διάμετρος 58.4 cm, 454 kg Καπάκι, Steel Casters | AF6EEU 14-G 14-ΣΣ23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠολυολεφίνη€418.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 14-SSC Round Drum Dolly, SS, Διάμετρος 58.4 cm, Καπάκι 454 kg, Τροχίσκοι από ανοξείδωτο
€665.72 /μονάδα