Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475

MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6THU Μοντέλο: SSC2B13CNHEMA1Σταυρός: 46N475
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
€277.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 55 βαθμούς Γ
ΡουλεμάνΜονάδα
Σώμα Dia.3-5 / 16 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9-13 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζαΜη τυπικό
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο0.40
HP1/50
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Μοντέλο τοποθέτησης9-13 / 16 "
RPM πινακίδας1450
Αριθμός Ταχυτήτων1
Βατ εξόδου16
Συνολικό μήκος4.187 "
Φάση1
Plug Type2 Prong Lyall M-2-24
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα5 / 8 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8501513040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΡουλεμάνHzΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/60 Hp 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 έως 55 βαθμούς ΓΜπάλα603.25 "55 βαθμοί ΓΣπείρωμα1550€207.74
Στήριγμα MORRILL 5SME59BVA1079 Brushless Dc Motor Ecm 1/15hp 115v | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€375.90
MORRILL 5SME59BVA2037 Brushless Dc Motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€359.35
MORRILL 5SME59BVA2039 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€339.89
MORRILL 5SME59BVA1036 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€358.33
MORRILL 5SME59BVA1038 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€341.32
MORRILL 5SME59BVA2080 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€371.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a
€277.08 /μονάδα