Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MORRILL 5SME59BVA2037 Brushless Dc Motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29

MORRILL 5SME59BVA2037 κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 208/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FFJ Μοντέλο: 5SME59BVA2037Cross Ref: 25TU29
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
€359.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς C
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.437 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2-13 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζαΜη τυπικό
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 / 50 Hz
Πλήρες φορτίο0.60-0.60
HP1/15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Μοντέλο τοποθέτησηςΚύκλος μπουλονιού διαμέτρου 2-4 / 5 "
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων1
Βατ εξόδου50
Συνολικό μήκος6.437 "
Φάση1
Plug Type2 Prong Lyall M-2-24
Εύρος RPM1501-1600
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.625 "
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)16.21
Μήκος πλοίου (cm)25.73
Πλάτος πλοίου (cm)20.17
Κωδικός ΕΣ8501402040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΡουλεμάνHzΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/60 Hp 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 έως 55 βαθμούς ΓΜπάλα603.25 "55 βαθμοί ΓΣπείρωμα1550€207.74
Στήριγμα MORRILL 5SME59BVA1079 Brushless Dc Motor Ecm 1/15hp 115v | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€375.90
MORRILL 5SME59BVA2039 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€339.89
MORRILL 5SME59BVA1036 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€358.33
MORRILL 5SME59BVA1038 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€341.32
MORRILL 5SME59BVA2080 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 βαθμοί έως 25 βαθμούς CΜπάλα50/603 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΔιαμέρισμα1550€371.49
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40 έως 55 βαθμούς ΓΜονάδα603.25 "40 βαθμοί ΓΣπείρωμα1450€277.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORRILL 5SME59BVA2037 κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες Ecm 1/15 Hp 208/230v
€359.35 /μονάδα