Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 450-301590A Jobber Drill Bit Carbide TiN Coated #21 | AH7PDZ 36XJ44

MONSTER 450-301590A Jobber Drill Bit Carbide TiN Coated #21

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7PDZ Μοντέλο: 450-301590ACross Ref: 36XJ44
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
€43.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1590
Τύπος διάστασηςΣύρμα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών#21
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού1.375 "
ΒαθμόςC2 Υποβρύχιο στερεό καρβίδιο
Αριθμός λίστας450
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.157 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.14
Μήκος πλοίου (cm)1.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου: Σπείρα
    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MONSTER 450-100156A Εργαλείο κοπής με τρυπάνι TiN με επικάλυψη 1/64 ίντσες | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156Κλασματική ίντσα3 / 16 "1.25 "0.014 "€47.91
MONSTER 450-100312A Εργαλείο κοπής με τρυπάνι TiN με επικάλυψη 1/32 ίντσες | AH7NMX 36ΧΕ92 450-100312A0.0312Κλασματική ίντσα5 / 16 "1.25 "0.029 "€33.53
MONSTER 450-100469A Εργαλείο τρυπάνι με επικάλυψη TiN 3/64 ίντσες | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.5 "0.045 "€28.06
MONSTER 450-100625A Εργαλείο τρυπάνι με επικάλυψη TiN 1/16 ίντσας | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.5 "0.061 "€26.76
MONSTER 450-100781A Εργαλείο τρυπάνι με επικάλυψη TiN 5/64 ίντσες | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.75 "0.076 "€27.21
MONSTER 450-100938A Εργαλείο κοπής με τρυπάνι TiN με επικάλυψη 3/32 ίντσες | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938Κλασματική ίντσα1"2"0.092 "€28.22
MONSTER 450-101094A Εργαλείο τρυπάνι με επίστρωση TiN 7/64 ίντσες | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "0.108 "€29.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 450-301590A Jobber Drill Bit Carbide TiN Coated #21
€43.35 /μονάδα