VESTIL RSH-108-24-A Rubber Speed ​​Hump, 23.5 ίντσες x 108 ίντσες μέγεθος, άσφαλτος

Είδος: AG7YCH Μοντέλο: RSH-108-24-A
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€629.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
Χωρητικότητα40000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Ύψος1.375 "
Περιλαμβάνει5 Μεσαίες τομές, κιτ υλικού ασφάλτου
Μήκος108 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αιχμών24
συνολικό ύψος1.63 "
Συνολικό μήκος110.75 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Μέγεθος ακίδας1"
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.85
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧωρητικότηταΠεριλαμβάνεισυνολικό πλάτοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιών υστέρησηςΑριθμός ΑιχμώνΑριθμός ΡοδελώνΤιμή
VESTIL RSH-108-24-C Rubber Speed ​​Hump, 23.5 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCJ RSH-108-24-Γ110.75 "40000 lbs.5 Μεσαίες Διατομές, Κιτ Σιδηρώματος Σκυροδέματος23.5 "2424-24€538.23
RFQ
VESTIL RSH-120-36-A Rubber Speed ​​Hump, 35.25 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος, άσφαλτος | AG7YCT RSH-120-36-Α118.69 "60000 lbs.5 Μεσαίες τομές, κιτ υλικού ασφάλτου35.25 "--31-€989.25
RFQ
VESTIL RSH-120-36-C Rubber Speed ​​Hump, 35.25 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCU RSH-120-36-Γ118.69 "60000 lbs.5 Μεσαίες Διατομές, Κιτ Σιδηρώματος Σκυροδέματος35.25 "3131-31€914.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-108-24-A Rubber Speed ​​Hump, 23.5 ίντσες x 108 ίντσες μέγεθος, άσφαλτος
€629.96 /μονάδα