VESTIL RSH-120-36-A Rubber Speed ​​Hump, 35.25 ίντσες x 120 ίντσες μέγεθος, άσφαλτος

Στοιχείο: AG7YCT Μοντέλο: RSH-120-36-A
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€989.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
Χωρητικότητα60000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Ύψος2.437 "
Περιλαμβάνει5 Μεσαίες τομές, κιτ υλικού ασφάλτου
Μήκος120 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αιχμών31
συνολικό ύψος2 7 / 16 "
Συνολικό μήκος118.69 "
συνολικό πλάτος35.25 "
Μειώστε ταχύτητα5 έως 10 mph
Μέγεθος ακίδας1"
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος35.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)6.19
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧωρητικότηταΠεριλαμβάνεισυνολικό πλάτοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιών υστέρησηςΑριθμός ΑιχμώνΑριθμός ΡοδελώνΤιμή
VESTIL RSH-108-24-A Rubber Speed ​​Hump, 23.5 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος, άσφαλτος | ΑΓ7ΥΧ RSH-108-24-Α110.75 "40000 lbs.5 Μεσαίες τομές, κιτ υλικού ασφάλτου23.5 "--24-€629.96
RFQ
VESTIL RSH-108-24-C Rubber Speed ​​Hump, 23.5 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCJ RSH-108-24-Γ110.75 "40000 lbs.5 Μεσαίες Διατομές, Κιτ Σιδηρώματος Σκυροδέματος23.5 "2424-24€538.23
RFQ
VESTIL RSH-120-36-C Rubber Speed ​​Hump, 35.25 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος, σκυρόδεμα | AG7YCU RSH-120-36-Γ118.69 "60000 lbs.5 Μεσαίες Διατομές, Κιτ Σιδηρώματος Σκυροδέματος35.25 "3131-31€914.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RSH-120-36-A Rubber Speed ​​Hump, 35.25 ίντσες x 120 ίντσες μέγεθος, άσφαλτος
€989.25 /μονάδα