Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 206-001177 Carbide End Mill 3/8 4 flutes Single 2-1 / 2 | AF6GXT 19LF32

MONSTER 206-001177 Carbide End Mill 3/8" 4 φλάουτα Μονά 2-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GXT Πρότυπο: 206-001177Cross Ref: 19LF32
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
€44.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίστας206
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 8 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MONSTER 204-001060 Carbide End Mill 1/8" 2 φλάουτα Μονό | AF6GXF 19LC10 204-001060Οχι αλειμμένος1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€12.08
MONSTER 206-000997 Carbide End Mill 1/64" 4 flutes Single 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€28.97
MONSTER 206-001001 Carbide End Mill 1/32" 4 flutes Single 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001Οχι αλειμμένος1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€15.49
MONSTER 206-001005 Carbide End Mill 1/32" 4 flutes Single 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.69
MONSTER 206-001027 Carbide End Mill 1/16" 4 flutes Single 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€16.52
MONSTER 206-001044 Carbide End Mill 3/32" 4 flutes Single 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€14.90
MONSTER 206-001067 Carbide End Mill 1/8" 4 flutes Single 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€15.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 206-001177 Carbide End Mill 3/8" 4 φλάουτα Μονά 2-1/2"
€44.80 /μονάδα