Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0253 Θερμοπλαστική λαβή λαβής | AD8MVP 4LAE9

MONROE PMP PH-0253 Λαβή έλξης Θερμοπλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MVP Μοντέλο: PH-0253Κωδ. Cross: 4LAE9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€7.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.1 / 4 "
Ύψος λαβής53 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center3-11 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Προβολή1-27 / 64 "
Βίδα μεγέθουςΜ6 x 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.Συναρμολόγηση Hole Center to CenterΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP PH-0254 Θερμοπλαστική λαβή τραβήγματος | AD8MVQ 4LAF1 PH-02549 / 32 "4-39 / 64 "1.75 "Μ8 x 1/2 "€8.19
MONROE PMP PH-0255 Λαβή έλξης Θερμοπλαστικό | AD8MVR 4LAF2 PH-02559 / 32 "5-13 / 64 "1-49 / 64 "Μ8 x 1/2 "€11.09
MONROE PMP PH-0256 Θερμοπλαστική λαβή τραβήγματος | AD8MVT 4LAF3 PH-02565 / 16 "7-3 / 64 "1-31 / 32 "Μ8 x 1/2 "€13.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0253 Λαβή έλξης Θερμοπλαστικό
€7.72 /μονάδα