Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONARCH DC1250-S10 Χαρτόδετο χωρίς χαρτί Ισχύς 100 έως 240 Vac | AB3YCQ 1VZZ7

MONARCH DC1250-S10 Paperless Recorder Power 100 to 240 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YCQ Μοντέλο: DC1250-S10Cross Ref: 1VZZ7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,521.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή εγγραφής χωρίς χαρτί
Κανάλια2
Περιοχή ρεύματος4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
DisplayΜονοφωνική οθόνη LCD
Πηγή ενέργειας100 έως 240 VAC
Θερμ. Εύρος-148 βαθμοί έως 2498 βαθμοί F (-100 βαθμοί έως 1370 βαθμοί C)
Τύπος θερμοζεύγουςJ, K, T, Ε
Εύρος τάσης0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος μνήμης (έως 2 GB Compact Flasg (παραγγελία ξεχωριστά))
    • Τύπος RTD (καλώδιο 100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 ή 3)
    • Χαρακτηριστικά: Δύο καθολικές είσοδοι συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και του παλμού. Μεταβλητοί χρόνοι δειγματοληψίας. Υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης, εσωτερικός προγραμματισμός. Περιλαμβάνονται δύο έξοδοι συναγερμού. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH θα λειτουργεί με συσκευή εγγραφής έως και 6 ώρες σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONARCH DC1250-S10 Paperless Recorder Power 100 to 240 Vac
€1,521.61 /μονάδα