Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17273.087.1200 U-Bolt Long Tangent 7 / 8-9 Ψευδάργυρος | AG3AYF 32TG91

GRAINGER U17273.087.1200 U-Bolt Long Tangent 7/8-9 Zinc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AYF Μοντέλο: U17273.087.1200Cross Ref: 32TG91

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€70.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα12 "
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος12.875 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9552
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17273.087.1200 U-Bolt Long Tangent 7/8-9 Zinc
€70.28 /μονάδα