Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1764000 Sleeve Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 50Pk | AF9PRW 30PK53

MKT FASTENING 1764000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 1-1/2 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRW Μοντέλο: 1764000Cross Ref: 30PK53
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
€37.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.5 "
Στυλ κεφαλήςΕπίπεδη κεφαλή
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
Μέγεθος νήματος3 / 16-24
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)920
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1764000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 1-1/2 ίντσες, 50 Pk
€37.73 /πακέτο