MOBILE SHOP MS- CPMC-Άδειο κυλιόμενο ερμάριο 22 ίντσες Πλάτος x 39-3/4 ίντσες Βάθος x 39 ίντσες ύψος | AH8YMP 39CE49

MOBILE SHOP MS- CPMC-Άδειο κυλιόμενο ερμάριο 22 ιντσών Πλάτος x 39-3/4 ίντσες Βάθος x 39 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YMP Μοντέλο: MS- CPMC-EmptyΣταυρός: 39CE49

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,693.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 5"
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο, σταθερό, φρένο
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωση(1) Συρτάρι με διαφάνεια
Βάθος39.75 "
Χωρητικότητα συρταριού200 λίβρες
Χρώμα συρταριούΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge18
HandlesΑτσάλι
Ύψος39 "
Αξιολόγηση φορτίου195 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςLockrod με λουκέτο
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός Ράφων0
Χωρητικότητα αποθήκευσης420 cu. σε.
Πλάτος22 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΞύλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.576
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΒάθοςΑξιολόγηση φορτίουΣύστημα κλειδώματοςΑριθμός συρταριώνΤιμή
MOBILE SHOP MS-CEC-Άδειο κυλιόμενο ντουλάπι 22 ιντσών Πλάτος x 26 ίντσες Βάθος x 39 ίντσες Ύψος Μαύρο | AH8YMQ 39CE50 MS-CEC-Άδειο4 "x 4"Περιστρεφόμενο, Σύνολο, Κλείδωμα26 "117 λίβρες(2) Τραβήξτε τις ράβδους-€5,772.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOBILE SHOP MS- CPMC-Άδειο κυλιόμενο ερμάριο 22 ιντσών Πλάτος x 39-3/4 ίντσες Βάθος x 39 ίντσες ύψος
€8,693.34 /μονάδα