MOBILE SHOP MS-CEC-Άδειο κυλιόμενο ντουλάπι 22 ιντσών Πλάτος x 26 ίντσες Βάθος x 39 ίντσες Ύψος Μαύρο | AH8YMQ 39CE50

MOBILE SHOP MS-CEC-Άδειο κυλιόμενο ερμάριο 22 ίντσες πλάτος x 26 ίντσες βάθος x 39 ίντσες ύψος μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YMQ Μοντέλο: MS-CEC-EmptyΣταυρός: 39CE50

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,749.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 4"
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο, Σύνολο, Κλείδωμα
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος26 "
Χωρητικότητα συρταριού200 λίβρες
Χρώμα συρταριούΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge18
HandlesΑτσάλι
Ύψος39 "
Αξιολόγηση φορτίου117 λίβρες
Σύστημα κλειδώματος(2) Τραβήξτε τις ράβδους
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων0
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΒάθοςΑξιολόγηση φορτίουΣύστημα κλειδώματοςΑριθμός συρταριώνΤιμή
MOBILE SHOP MS- CPMC-Άδειο κυλιόμενο ερμάριο 22 ίντσες Πλάτος x 39-3/4 ίντσες Βάθος x 39 ίντσες ύψος | AH8YMP 39CE49 MS- CPMC-κενό5 "x 5"Περιστρεφόμενο, σταθερό, φρένο39.75 "195 λίβρεςLockrod με λουκέτο4€8,439.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOBILE SHOP MS-CEC-Άδειο κυλιόμενο ερμάριο 22 ίντσες πλάτος x 26 ίντσες βάθος x 39 ίντσες ύψος μαύρο
€5,749.92 /μονάδα