MKT FASTENING 3452000 Taper Bolt, Με Παξιμάδι, Μέγεθος τρυπανιού 3/4 Inch, 7 Inch Length, 15Pk | AD8HLR 4KHY4

MKT FASTENING 3452000 Κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, μήκος 7 ίντσες, 15 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLR Μοντέλο: 3452000Cross Ref: 4KHY4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος7"
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
Βίδα μεγέθους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)27,916
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11,906

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.056
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3452000 Κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, μήκος 7 ίντσες, 15 Pk
€339.29 /πακέτο