Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2538300 Wedge Anchor, Grade 5, 3/8 Inch Dia., 3 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HJZ 4KHT9

MKT FASTENING 2538300 Wedge Anchor, Grade 5, 3/8 Inch Dia., 3 Inch Anchor Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HJZ Μοντέλο: 2538300Cross Ref: 4KHT9
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
€168.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.625 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος1.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη απόσπαση2367
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2367
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2367

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.178
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2538300 Wedge Anchor, Grade 5, 3/8 Inch Dia., 3 Inch Anchor Length, 50Pk
€168.00 /πακέτο