Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1674120CR Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 3 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNT 4KJC6

MKT FASTENING 1674120CR Anchor Hammer, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος αγκύρωσης 3 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNT Μοντέλο: 1674120CRΔιασταύρωση: 4KJC6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€158.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHammer Drive Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3"
Στυλ κεφαλήςΤελειωμένο επίπεδο
ΥλικόΑνθεκτικός στη διάβρωση χάλυβας κραμάτων επεξεργασμένος με θερμότητα, επιχρυσωμένος
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1-7 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2010

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9305
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1674120CR Anchor Hammer, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος αγκύρωσης 3 ιντσών, 100 Pk
€158.63 /πακέτο