Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 1-9/16 Inch Hole Depth, 25Pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 1-9/16 Inch Hole Depth, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNF Μοντέλο: 1338SS6Cross Ref: 4KJA4
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
€248.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση929 λίβρες
Επιτρεπόμενη ένταση1098 λίβρες
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 9 / 16 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-9 / 16 "
Βάθος νημάτων23 / 32 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4391
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4824

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7335
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SUP-R-DROP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 1-9/16 Inch Hole Depth, 25Pk
€248.08 /πακέτο