Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 611212-531 Gage Block ορθογώνιος χάλυβας 0.250 ίντσες Asme 0 | AE9YER 6NRE3

MITUTOYO 611212-531 Gage Block ορθογώνιο ατσάλι 0.250 ίντσες Asme 0

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9YER Πρότυπο: 611212-531Cross Ref: 6nre3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ Gage
ΒαθμόςASME 0
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό μέγεθος0.25 "
ShapeΟρθογώνιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΕίδοςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
MITUTOYO 611105-531 Gage Block ορθογώνιο 0.05 ίντσες Asme 0 | AA8YEM 1ARU2 611105-531ASME 00.050 "μπλοκ Gage0.05 "€61.56
MITUTOYO 611191-531 Gage Block ορθογώνιο 0.10 ίντσες Asme 0 | AA8YEN 1ARU3 611191-531ASME 00.100 "μπλοκ Gage0.1 "€40.20
MITUTOYO 611195-531 Gage Block Rectangular 0.50 Inch Asme 0 | AA8YEP 1ARU4 611195-531ASME 00.500 "μπλοκ Gage0.5 "€59.46
MITUTOYO 611201-531 Gage Block ορθογώνιο 1.00 ίντσες Asme 0 | AA8YEQ 1ARU5 611201-531ASME 01.000 "μπλοκ Gage1"€71.19
MITUTOYO 611165-531 Gage Block ορθογώνιος χάλυβας 0.125 ίντσες Asme 0 | AE9YEP 6NRE1 611165-531ASME 0Μπλοκ Gage0.125 "€39.76
MITUTOYO 611115-531 Gage Block ορθογώνιος χάλυβας 0.150 ίντσες Asme 0 | AE9YEQ 6NRE2 611115-531ASME 0Μπλοκ Gage0.15 "€39.69
MITUTOYO 611201-541 Gage Block ορθογώνιος χάλυβας 1.00 ίντσες Asme As-1 | AE9YET 6NRE4 611201-541ASME AS-1Μπλοκ Gage1"€52.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 611212-531 Gage Block ορθογώνιο ατσάλι 0.250 ίντσες Asme 0
€48.73 /μονάδα