Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7 / 8 ίντσες μεσαίου μεγέθους Kingpinless Swivel Plaster Caster, 1766 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2PEA 454M74

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 ιντσών μεσαίου τύπου περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας χωρίς πείρο, 1766 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2PEA Μοντέλο: P25S-ALB 200K-14-H10Σταυρός: 454M74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€256.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος φρένουΠλευρική μπάρα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεσαίο καθήκον
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΣτέμμα
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο92 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8" x 3-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου1766 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 βαθμοί F
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3"
συνολικό ύψος10 1 / 16 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
ΔρόμοςΜία μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. ALB 200 / 20K-B12
Ακτίνα περιστροφής6.25 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΚαστανό
Διάμετρος τροχού7.875 "
Πλάτος τροχού1 61 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4898

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 ιντσών μεσαίου τύπου περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας χωρίς πείρο, 1766 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου
€256.29 /μονάδα