Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΟΝΙ 0361109408 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 3/8 ιντσών, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 3/8 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YCJ Μοντέλο: 0361109408Cross Ref: 29JD80
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
€30.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.94
Πλάτος πλοίου (cm)14.94
Κωδικός ΕΣ7307110030

Λεπτομέρειες:

Το Anvil 0361109408 street elbow συνδέει ένα κομμάτι σωλήνα με ένα εξάρτημα σε εφαρμογές υδραυλικών, σωληνώσεων, χημικών, χαρτιού, χαρτοπολτού, πετροχημικών, αποτέφρωσης απορριμμάτων, ναυπηγικής και ημιαγωγών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Anvil 0361109408 street elbow έχει σφυρηλατημένη ατσάλινη κατασκευή με μαύρο φινίρισμα για δομική ακαμψία.
  • Διαθέτει δύο αρσενικές & θηλυκές οπές με σπείρωμα NPT για τη σύνδεση δύο σωλήνων και τη δημιουργία σφιχτών σφραγίσεων.
  • Είναι διαμορφωμένο με αγκώνα 90 μοιρών για αλλαγή κατεύθυνσης ροής και παχύ τοίχωμα για να αντέχει σε πιέσεις έως και 3000 psi.
  • Μπορεί να ανεχθεί θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 βαθμούς έως 550 βαθμούς Φαρενάιτ, σε κορεσμένη πίεση ατμού 300 psi.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • ASTM A105, A182 & A350

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα μπλουζάκι και έναν αγκώνα;

Α. Οι αγκώνες και τα μπλουζάκια είναι εξαρτήματα που αλλάζουν την κατεύθυνση ενός σωλήνα. Ένας αγκώνας συνδέεται στην καμπή του αγωγού, ενώ ένα μπλουζάκι συνδέεται στον κλάδο του κύριου αγωγού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0361109309 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 1/8 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€53.72
ΑΜΟΝΙ 0361109358 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 1/4 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€31.38
ΑΜΟΝΙ 0361109457 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 1/2 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€30.91
ΑΜΟΝΙ 0361109507 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 3/4 ιντσών, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€38.54
ΑΜΟΝΙ 0361109556 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 1 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€50.47
ΑΜΟΝΙ 0361109606 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 1-1/4 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€87.92
ΑΜΟΝΙ 0361109655 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€108.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361109408 90 Μοίρες. Street Elbow, μέγεθος 3/8 ίντσας, σφυρήλατο ατσάλι
€30.11 /μονάδα