Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 389-351-30 Ψηφιακό μικρόμετρο Βαθύ λαιμό 1 ίντσα Spc | AE9YCY 6NPZ1

MITUTOYO 389-351-30 Ψηφιακό μικρόμετρο βαθύ λαιμό 1 ίντσας Spc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YCY Μοντέλο: 389-351-30Cross Ref: 6NPZ1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€815.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ψηφιακό μικρόμετρο
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Σειρά0 έως 1"/0 έως 25 mm
Ανάλυση0.00005 "/ 0.001 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MITUTOYO 406-350-30 Ψηφιακό μικρόμετρο μη περιστρεφόμενο 1 ίντσα Spc | AE9YDB 6NPZ4 406-350-30€1,214.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 389-351-30 Ψηφιακό μικρόμετρο βαθύ λαιμό 1 ίντσας Spc
€815.77 /μονάδα