Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 293-351-10 Ψηφιακό μικρόμετρο εκτός 5 έως 6 ιντσών Spc | AE9YCW 6NPY9

MITUTOYO 293-351-10 Ψηφιακό Μικρόμετρο Εξωτερικά 5 έως 6 ίντσες Spc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YCW Μοντέλο: 293-351-10Cross Ref: 6NPY9
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
€784.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ψηφιακό μικρόμετρο
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Σειρά5 έως 6"/125 έως 150 mm
Ανάλυση0.00005 "/ 0.001 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
MITUTOYO 293-330-30CERT Ηλεκτρονικό μικρόμετρο 1 ίντσας Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTΝαι0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€481.78
MITUTOYO 293-344-30 Ηλεκτρονικό μικρόμετρο Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Οχι0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€320.76
MITUTOYO 293-344-30CERT Ηλεκτρονικό μικρόμετρο 1 ίντσας Cert | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTΝαι0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€372.24
MITUTOYO 293-180 Ηλεκτρονικό ψηφιακό μικρόμετρο 1 In | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€418.73
MITUTOYO 293-181 Ηλεκτρονικό μικρόμετρο 1-2 ίντσες Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1 έως 2"/25 έως 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€517.09
MITUTOYO 293-185 Ηλεκτρονικό ψηφιακό μικρόμετρο 1 σε | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€344.79
MITUTOYO 293-186 Ηλεκτρονικό μικρόμετρο 1-2 ίντσες Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 έως 2"/25 έως 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€395.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 293-351-10 Ψηφιακό Μικρόμετρο Εξωτερικά 5 έως 6 ίντσες Spc
€784.77 /μονάδα