MITUTOYO 192-630-10 Ψηφιακό ύψος Gc Lcd Εύρος 0 - 12 ίντσες | AG3PLG 33RK45

MITUTOYO Εύρος LCD 192-630-10 Digital Height Gage 0 - 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PLG Μοντέλο: 192-630-10Σταυρός: 33RK45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,699.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎψος μετρητής
Ακρίβεια+/- 0.001 "
ΒάσηΜαντεμένια
ΜπαταρίαSR44
ΚατασκευήΑτσάλι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΜηχανισμόςΧονδροειδής και λεπτή προσαρμογή
Σειρά0 έως 12"/0 έως 300 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό Ψηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.048
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9017308000

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα (σφιγκτήρας μανδάλου κλειδώματος σε οποιαδήποτε θέση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή
MITUTOYO 570-312 Ψηφιακό ύψος 0-12 In | AD8MUP 4LA96 570-312+/- 0.0015 "0 έως 12"/0 έως 300 mm€1,234.05
MITUTOYO 192-631-10 Ψηφιακό ύψος Gc Lcd Εύρος 0 - 18 ίντσες | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0 έως 18"/0 έως 450 mm€3,758.92
MITUTOYO 192-673-10 Ψηφιακό ύψος Gc Lcd Εύρος 0 - 40 ίντσες | AG3PLJ 33RK47 192-673-10+/- 0.025 "0 έως 40"/0 έως 1000 mm€8,867.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO Εύρος LCD 192-630-10 Digital Height Gage 0 - 12 ίντσες
€2,699.25 /μονάδα