VESTIL EMC-4848-2 Electric/Hydraulic Corner Tilter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RNM Μοντέλο: EMC-4848-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,176.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική / υδραυλική γωνιακή κλίση
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος κούνιας24 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού30 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 5 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος36 "
HP2 hp
Μήκος71.81 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραPush Button
Ανύψωση ταχύτητας7 πόδια/δευτ.
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης29 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2 hp
Φάση3
Ύψος εξέδρας24 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Τάση460V
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 360
Ύψος πλοίου (cm)92.23
Μήκος πλοίου (cm)182.4
Πλάτος πλοίου (cm)172.72
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EMC-4242-2 Electric/Hydraulic Corner Tilter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 42 | AG7RNK EMC-4242-22000 lbs.63.5 "30 μοίρες42 "42 "59 "€7,075.84
VESTIL EMC-4242-4 Electric/Hydraulic Corner Tilter, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 42 | AG7RNL EMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 μοίρες42 "42 "59 "€7,280.70
VESTIL EMC-4848-4 Electric/Hydraulic Corner Tilter, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48 | AG7RNN EMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 μοίρες48 "48 "68 "€7,509.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EMC-4848-2 Electric/Hydraulic Corner Tilter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48
€7,176.25 /μονάδα