MITUTOYO 570-312 Ψηφιακό ύψος 0-12 In | AD8MUP 4LA96

MITUTOYO 570-312 Ψηφιακός μετρητής ύψους 0-12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MUP Πρότυπο: 570-312Σταυρός: 4LA96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,234.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎψος μετρητής
Ακρίβεια+/- 0.0015 "
ΒάσηΜαντεμένια
Μπαταρία(1) SR44 μπαταρία
ΚατασκευήΑτσάλι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΜηχανισμόςΤροχός τροφής
Σειρά0 έως 12"/0 έως 300 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό Ψηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ9026802000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα (Clamp Lever Locks Scriber σε οποιαδήποτε θέση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή
MITUTOYO 192-630-10 Ψηφιακό ύψος Gc Lcd Εύρος 0 - 12 ίντσες | AG3PLG 33RK45 192-630-10+/- 0.001 "0 έως 12"/0 έως 300 mm€2,699.25
MITUTOYO 192-631-10 Ψηφιακό ύψος Gc Lcd Εύρος 0 - 18 ίντσες | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0 έως 18"/0 έως 450 mm€3,758.92
MITUTOYO 192-673-10 Ψηφιακό ύψος Gc Lcd Εύρος 0 - 40 ίντσες | AG3PLJ 33RK47 192-673-10+/- 0.025 "0 έως 40"/0 έως 1000 mm€8,867.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 570-312 Ψηφιακός μετρητής ύψους 0-12 ίντσες
€1,234.05 /μονάδα