Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ψηφιακή ένδειξη MITUTOYO 174-185A, 3 άξονες, 0.01 έως 01 mm /0.05 έως 001 mm Ανάλυση | CT3RCD 54GF83

MITUTOYO 174-185A Ψηφιακή ανάγνωση, 3 άξονες, 0.01 έως 01 mm /0.05 έως 001 mm Ανάλυση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT3RCD Μοντέλο: 174-185ACross Ref: 54GF83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,935.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακή ανάγνωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ψηφιακή ένδειξη MITUTOYO 174-183A, 2 άξονες, 0.01 έως 01 mm /0.05 έως 001 mm Ανάλυση | CT3RCC 54GF48 174-183A€1,346.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 174-185A Ψηφιακή ανάγνωση, 3 άξονες, 0.01 έως 01 mm /0.05 έως 001 mm Ανάλυση
€1,935.31 /μονάδα