MILWAUKEE 6390-21 Κυκλικό πριόνι 7-1 / 4 ιντσών λεπίδα 5800 σ.α.λ. | AE2DNK 4WP31

MILWAUKEE 6390-21 Δισκοπρίονο 7-1/4 ίντσας λεπίδα 5800 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DNK Πρότυπο: 6390-21Cross Ref: 4WP31

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€255.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι
Ενισχυτές15.0
Ενισχυτές @ 120V15
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 50
Blade Dia.7.25 "
Πλευρά λεπίδαςΔεξί
Τύπος φρένουΚανένας
καλώδιο Μήκος9ft.
Βάθος κοπής @ 45 Deg.1-13 / 16 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.2-7 / 16 "
Τύπος λαβήςTilt Lok (TM)
Χωρίς φορτίο RPM5800
Αριθμός αγωγών2 αγωγός
Υλικό παπουτσιώναλουμίνιο
Μήκος εργαλείου13 11 / 16 "
Βάρος εργαλείου10.4 λίβρες
Τάση120AC / DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1225
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8467220020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εργαλείουΕνισχυτέςBlade Dia.Βάρος εργαλείουΤάσηΤύπος φρένουκαλώδιο ΜήκοςΤύπος λαβήςΤιμή
MILWAUKEE 6470-21 Κυκλικό πριόνι 10-1 / 4 ιντσών Λεπίδα 5200 σ.α.λ. | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 λίβρες120Ηλεκτρικό12ft.μίσθωση€586.87
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 Inch Κυκλικό πριόνι, 5800 Χωρίς φορτίο RPM, 12.0 Amps, Πλευρά δεξιά λεπίδας, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 λίβρες18 VACΗλεκτρικό-Μαλακή λαβή€715.31
MILWAUKEE 2830-20 Κυκλικό πριόνι, 7 1/4 ίντσας λεπίδα Dia, αριστερή πλευρά λεπίδας | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 6390-21 Δισκοπρίονο 7-1/4 ίντσας λεπίδα 5800 σ.α.λ.
€255.02 /μονάδα