MILWAUKEE 6470-21 Κυκλικό πριόνι 10-1 / 4 ιντσών Λεπίδα 5200 σ.α.λ. | AD9ATN 4NYE4

MILWAUKEE 6470-21 Δισκοπρίονο 10-1/4 ίντσας λεπίδα 5200 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ATN Πρότυπο: 6470-21Σταυρός: 4ΝΥΕ4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι
Ενισχυτές15.0
Ενισχυτές @ 120V15
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 60
Blade Dia.10.25 "
Πλευρά λεπίδαςΔεξί
Τύπος φρένουΗλεκτρικό
καλώδιο Μήκος12ft.
Βάθος κοπής @ 45 Deg.2-3 / 4 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.3-13 / 16 "
Τύπος λαβήςμίσθωση
Χωρίς φορτίο RPM5200
Αριθμός αγωγών2 αγωγός
Υλικό παπουτσιώνΑεροσκάφος Αλουμίνιο
Μήκος εργαλείου17.5 "
Βάρος εργαλείου17.8 λίβρες
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.9325
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8202390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εργαλείουΕνισχυτέςBlade Dia.Βάρος εργαλείουΤάσηΤύπος φρένουκαλώδιο ΜήκοςΤύπος λαβήςΤιμή
MILWAUKEE 6390-21 Κυκλικό πριόνι 7-1 / 4 ιντσών λεπίδα 5800 σ.α.λ. | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 λίβρες120AC / DCΚανένας9ft.Tilt Lok (TM)€255.02
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 Inch Κυκλικό πριόνι, 5800 Χωρίς φορτίο RPM, 12.0 Amps, Πλευρά δεξιά λεπίδας, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 λίβρες18 VACΗλεκτρικό-Μαλακή λαβή€715.31
MILWAUKEE 2830-20 Κυκλικό πριόνι, 7 1/4 ίντσας λεπίδα Dia, αριστερή πλευρά λεπίδας | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 6470-21 Δισκοπρίονο 10-1/4 ίντσας λεπίδα 5200 σ.α.λ.
€586.87 /μονάδα