Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-9224 Step Drill Bit Set Double Flute - Πακέτο 6 | AA8RWE 19RK85

MILWAUKEE 48-89-9224 Step Drill Bit Σετ Διπλό Φλάουτο - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RWE Μοντέλο: 48-89-9224Σταυρός: 19RK85
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
€521.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα Drill Bit Set
Μήκος bit3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"
ΥπηρεσίεςΔιπλό φλάουτο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Αριθμός μεγεθών οπών12, 12, 2, 1, 9, 2
Αριθμός κομματιών6
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Μέγεθος κνήμης1/4 ", 3/8"
Τύπος στελέχους3 Διαμέρισμα
Μέγεθος1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8", 3/8 "έως 1/2", 7/8 ", 1/2" έως 1 ", 7/8" έως 1- 1/8 "
Εύρος μεγέθους1/8" to 1-3/8"
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8", 3/8 "έως 1/2", 7/8 ", 1/2" έως 1 ", 7/8" έως 1- 1/8 "
Βήμα πάχους1/8", 5/32", 3/16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΑριθμός κομματιώνΤύπος στελέχουςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
MILWAUKEE 48-89-9221 Step Set Drill Bit Hss 1 / 8-7 / 8 Inch 3 Piece | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Στρογγυλό με (3) διαμερίσματα1/8 "έως 7/8"1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8"€105.00
MILWAUKEE 48-89-9223 Step Set Drill Bit Hss 1 / 8-1-3 / 8 Inch 4 Piece | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Στρογγυλό με (3) διαμερίσματα1/8" to 1-3/8"1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8", 7/8 ", 7/8" έως 1-3 / 8 "€249.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9224 Step Drill Bit Σετ Διπλό Φλάουτο - Πακέτο 6
€521.23 /μονάδα