Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-9221 Step Set Drill Bit Hss 1 / 8-7 / 8 Inch 3 Piece | AF6JFE 19RK83

MILWAUKEE 48-89-9221 Σετ τρυπανιού βημάτων Hss 1/8-7/8 ιντσών 3 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6JFE Μοντέλο: 48-89-9221Σταυρός: 19RK83

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα Drill Bit Set
Μήκος bit3-7/64", 3-1/64", 3"
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Αριθμός μεγεθών οπών31
Αριθμός κομματιών3
Μέγεθος κνήμης1/4 ", 3/8"
Τύπος στελέχουςΣτρογγυλό με (3) διαμερίσματα
Εύρος μεγέθους1/8 "έως 7/8"
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8"
Βήμα πάχους5/32 ", 3/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΑριθμός κομματιώνΤύπος στελέχουςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
MILWAUKEE 48-89-9224 Step Drill Bit Set Double Flute - Πακέτο 6 | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Διαμέρισμα1/8" to 1-3/8"1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8", 3/8 "έως 1/2", 7/8 ", 1/2" έως 1 ", 7/8" έως 1- 1/8 "€521.23
MILWAUKEE 48-89-9223 Step Set Drill Bit Hss 1 / 8-1-3 / 8 Inch 4 Piece | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Στρογγυλό με (3) διαμερίσματα1/8" to 1-3/8"1/8 "έως 1/2", 3/16 "έως 7/8", 7/8 ", 7/8" έως 1-3 / 8 "€249.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9221 Σετ τρυπανιού βημάτων Hss 1/8-7/8 ιντσών 3 τεμαχίων
€105.00 /μονάδα