Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-40-4075 Κυκλική λεπίδα πριονιού, καρβίδιο, 5-3/8 ίντσες, 50 δόντια | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 κυκλική λεπίδα πριονιού, καρβίδιο, 5-3/8 ίντσες, 50 δόντια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WHD Μοντέλο: 48-40-4075Cross Ref: 6AWL1
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
€68.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλική λεπίδα κοπής μετάλλων
Άρμπορ Τρύπα20mm
Blade Dia.5.375 "
Τύπος λεπίδαςΚοπή μετάλλων
Κοπή Βάθος2"
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 5
Εντομή πριονίου0.160 "
Μέγιστη. RPM4500
Αριθμός δοντιών50
Πάχος Πλάκας0.05 "
Υλικό συμβουλώνΚαρβίδιο
Τρίψιμο δοντιώνATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8202390080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα από σκληρυμένο κράμα χάλυβα σχεδιασμένη για χρήση με μεταλλικό πριόνι μπαταρίας 18-5/3 ιντσών Milwaukee M8 για καθαρές και ακριβείς κοπές
    • Δόντια με μύτη από καρβίδιο με εναλλακτικό σχέδιο λοξοτομής για κοψίματα χωρίς γρέζια και δροσερά στην αφή
    • Δεν απαιτεί λίπανση που βοηθά στην αποφυγή ενός ακατάστατου καθαρισμού
    • Αποτρέπει τη συσσώρευση θερμότητας που επιτρέπει στον χειριστή να χειρίζεται αμέσως το τεμάχιο εργασίας και επίσης αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου
    • Λεπτή κορφή για ελαχιστοποίηση της οπισθέλκουσας και της αντίστασης που βοηθά στην παροχή ομαλών και υψηλής ποιότητας κοπών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή
MILWAUKEE 48-40-4515 Κυκλική λεπίδα πριονιού καρβιδίου 8 ιντσών 42 δόντια | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4520 Κυκλική λεπίδα πριονιού Carbide 8 ίντσες 50 δόντια | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4505 Κυκλική λεπίδα πριονιού Καρβίδιο 14 ιντσών 72 δόντια | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€253.63
MILWAUKEE 48-40-4070 Κυκλική λεπίδα πριονιού Carbide 5-3 / 8 ίντσες 30 δόντια | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 κυκλική λεπίδα πριονιού, καρβίδιο, 5-3/8 ίντσες, 50 δόντια
€68.84 /μονάδα