Η λεπίδα κυκλικού πριονιού Milwaukee 48-40-4505 είναι κατάλληλη για κοπή σιδηρούχων μετάλλων, προσφέροντας αντοχή και αποτελεσματικότητα. Αυτή η λεπίδα χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κατασκευών, μεταλλουργίας και κατασκευής, παρέχοντας ακριβείς και καθαρές κοπές σε υλικά όπως ο χάλυβας. Η ευελιξία και η απόδοσή του το καθιστούν μια προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των επαγγελματιών για διάφορες εργασίες κοπής, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα σε απαιτητικές βιομηχανικές ρυθμίσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η λεπίδα διαθέτει διάμετρο 14 ιντσών, παρέχοντας εκτεταμένη εμβέλεια και ευελιξία στις εφαρμογές κοπής.
- Προσφέρει μέγιστη ταχύτητα λεπίδας 1800 RPM, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και απόδοση κατά τις εργασίες κοπής.
- Αυτή η λεπίδα έχει τυπικό μέγεθος κληματαριάς 1 ίντσας με στρογγυλό σχήμα, διευκολύνοντας την εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση σε κυκλικά πριόνια.
- Διαθέτει δόντια με μύτη από καρβίδιο για να εξασφαλίσει ανθεκτικότητα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Αυτή η λεπίδα προσφέρει μέγιστο βάθος κοπής 5/8 ίντσες, καθιστώντας την κατάλληλη για μια σειρά υλικών.
- Διαθέτει ευθεία γωνία αγκίστρου 0 μοιρών, συμβάλλοντας στην ελεγχόμενη και σταθερή απόδοση κοπής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτή τη λεπίδα κυκλικού πριονιού;
A.
- Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια φορώντας ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας και προστασία ακοής για προστασία από τα συντρίμμια και τον θόρυβο.
- Αποτρέψτε τα ατυχήματα σφίγγοντας ή σταθεροποιώντας με ασφάλεια τα υλικά κατά την κοπή για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κλωτσήματος.
- Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του δισκοπρίονου, συμπεριλαμβανομένης της σωστής εγκατάστασης της λεπίδας και των ρυθμίσεων ταχύτητας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Διατηρείτε τα προστατευτικά και τα καλύμματα των λεπίδων στη θέση τους κατά τη λειτουργία για προστασία από τυχαία επαφή με την περιστρεφόμενη λεπίδα.
- Επιλέξτε την ακρίβεια και τον έλεγχο χρησιμοποιώντας οδηγούς, φράχτες ή σέγα αντί για κοπή με το χέρι για πιο ακριβή και ασφαλή αποτελέσματα.
- Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια κατά τις αλλαγές ή τη συντήρηση των λεπίδων αποσυνδέοντας την πηγή ρεύματος για να αποτρέψετε τυχαίες εκκινήσεις.
- Εξασφαλίστε τη βέλτιστη απόδοση κοπής επιθεωρώντας τακτικά τη λεπίδα για φθορά, ζημιά ή θαμπή και αντικαταστήστε την όπως χρειάζεται.
Ε. Πόσα δόντια έχει αυτή η κυκλική λεπίδα;
A. Αυτή η λεπίδα διαθέτει 72 δόντια, εξασφαλίζοντας λεπτή και ακριβή κοπή για ομαλά αποτελέσματα.
Ε. Τι υλικά έχει σχεδιαστεί για να κόβει αυτή η κυκλική λεπίδα;
Α. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κοπή σιδηρούχων μετάλλων, χάλυβα και κραμάτων χάλυβα, καθιστώντας το ιδανικό για διάφορες εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων.
Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτήν τη λεπίδα κυκλικού πριονιού;
A.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το δισκοπρίονο πριν χειριστείτε τη λεπίδα για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Αποσυνδέστε με ασφάλεια τη λεπίδα του κυκλικού πριονιού χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία.
- Ελέγξτε καλά τη λεπίδα για ζημιά, θαμπάδα ή υπολείμματα πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε μια άκαμπτη βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα για να εξαλείψετε το πριονίδι, τη ρητίνη και άλλα υπολείμματα από τα δόντια και τους κόλπους.
- Σκεφτείτε να εμποτίσετε τη λεπίδα σε ένα εξειδικευμένο καθαριστικό ή ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού για επίμονα υπολείμματα.
- Τρίψτε απαλά τη λεπίδα με μια μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα, προσέχοντας ιδιαίτερα τις περιοχές γύρω από τα δόντια.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε καλά τη λεπίδα, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει μείνει διάλυμα καθαρισμού ή νερό.
- Ελέγξτε την τρύπα της κληματαριάς για βρωμιά ή υπολείμματα και καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα.