Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-4007 Αντικατάσταση λεπίδων αποκοπής 3-1 / 2 ίντσες Μήκος | AH8YRQ 39CF59

MILWAUKEE 48-22-4007 Ανταλλακτικά Snip Blades μήκους 3-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YRQ Μοντέλο: 48-22-4007Cross Ref: 39CF59

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση λεπίδων
Δράση κοπήςΑριστερά / Δεξιά / Ευθεία
Κοπή άκρουΧωρίς προσβολή
Μήκος κοπής3.5 "
Σχεδίαση λαβήςΧάλυβας με περίγραμμα
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή24 ψυχρής έλασης χάλυβα / 26 ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
Κλείδωμα ασφαλείαςΟχι
Μήκος εργαλείου4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.11
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)11.99
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-4007 Ανταλλακτικά Snip Blades μήκους 3-1/2 ίντσες
€23.27 /μονάδα