Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Gate Valve 3/4 Inch Bronze | AE3PVL 5EMV8

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Gate Valve 3/4 Inch Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3PVL Μοντέλο: UP148 - 34Cross Ref: 5EMV8
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
€102.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center5-27 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP105 - 14 Gate Valve 1/4 Inch Bronze | AE3PUT 5EMU0 UP105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "Χωρίς άνοδο€85.76
MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Gate Valve 3/8 Inch Bronze | AE3PUU 5EMU1 UP105 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Χωρίς άνοδο€85.76
MILWAUKEE VALVE UP105 - 12 Gate Valve 1/2 Inch Bronze | AE3PUV 5EMU2 UP105 - 122"1 / 2 "6.625 "Χωρίς άνοδο€90.52
MILWAUKEE VALVE UP105 - 34 Gate Valve 3/4 Inch Bronze | AE3PUW 5EMU3 UP105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Χωρίς άνοδο€94.24
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP105 1 Βαλβίδα Πύλης 1 ίντσας Χάλκινος ανυψωτικός μίσχος | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Χωρίς άνοδο€116.35
MILWAUKEE VALVE UP105 - 114 Gate Valve 1-1/4 Inch Bronze | AE3PUY 5EMU5 UP105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Χωρίς άνοδο€178.62
MILWAUKEE VALVE UP105 - 112 Gate Valve 1-1/2 Inch Bronze | AE3PUZ 5EMU6 UP105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Χωρίς άνοδο€206.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Gate Valve 3/4 Inch Bronze
€102.07 /μονάδα